THC-321C10N Canon「BCI-321」対応交換インク エレコム 38121483

Canon「BCI-321」対応交換インク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38121483 品番THC-321C10N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

キヤノン「BCI-321BK」インクタンク対応詰め替えインク用の交換インクです。詰め替えインクがなくなった場合は、大容量でお得な10回分の本交換インクをお買い求めください。
変色に強く美しい「耐力インク」採用!

セット内容インクボトル×2、注入口栓、ポリ手袋、取扱説明書 染料シアン 適合機種メーカーCanon 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×36.5×112(先端ノズル・キャップ含む) 詰替回数約10回分 対応インクタンク/カートリッジBCI-321C インク容量(mL)80(40mL×2本) 適合プリンタPIXUS MP980、MP630、MP620、MP540、iP4600、iP3600
注意
※本製品だけでは詰め替え作業はできません。専用工具等が必要です。必ず最初に詰め替えインクをご購入ください。
※1つのインクタンクに対し、詰め替え回数が5回を超えると印刷にかすれ等が生じる場合がありますので、新しいインクタンクをご購入ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする