※使用例

- Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 38122341 - Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 38122341 - Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 38122341 - Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 38122341 - Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 38122341 - Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付) Bikeguy (バイクガイ) 38122341

Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットボトルケージ付)

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 (ケージ)レッド、(ホルダー)ブラック 注文コード38122341 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL〜600mL及びミニサイズ)

(ケージ)レッド、(ホルダー)ブラック 適合飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり) 材質(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金 寸法(mm)150×75×100 質量(g)約90 適合サイズ(Φmm)直径45までの円形パイプ

商品説明動画

ペットボトルを、自転車のどこでも簡単取り付け!Bikeguy どこでもケージホルダー(ペットケージ付き)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
子供の自転車に

息子の自転車に取付けました。ボルトタイプですと取付ができないため
こちらのベルトタイプは どこでもセットできたので大変満足でした。

対象商品:
88969106
2018-09-21
用途:
自転車用ドリンクホルダー

どこにでもマジックテープで取り付け出来てよい。
ペットボトル(500cc)のホールド性も良い。

対象商品:
88969106
2017-03-31
用途:
自転車の水分補給に
有限会社 石原商会 様

どこにでも、簡単に取り付けられて良いのですが、マジックテープの粘着部分の範囲を、もっと広くして欲しいです。r

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする