IS-LY160D イクラ溶接名人(直流溶接機) IKURATOOLS(育良精機) 38122804

イクラ溶接名人(直流溶接機)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38122804 品番IS-LY160D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,000

軽量・コンパクト、スタート良好!
3.2mm棒でバリバリ溶接!
安全・安心の各種保護機能付

用途産業用 付属品ホルダー付ケーブル14mm2-5m、アースクリップ付ケーブル14mm2-2m、入力ケーブル(3芯)3.5mm2-3m、溶接面、溶接棒、ブラシハンマー 質量(kg)9 電源(V)AC200(50/60Hz) 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相200 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×370×220 定格入力(kVA)9 定格使用率(%)30 保護機能安全ブレーカー、温度センサー、電圧保護、自動電撃防止機能付 電流調整範囲(A)(出力)30〜160 定格負荷電圧(V)26 定格入力(kW)6 無負荷電圧(V)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする