LEY32B-500B-R3AP1D-X5 L Series(LEY32B-500B) SMC 38136324

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32B-500B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形注文コード38136324品番LEY32B-500B-R3AP1D-X5
参考基準価格(税別)¥168,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする