※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など17種類から選べます他の種類を見る 内容量1個コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしコントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形注文コード38136945品番LEY32B-50B-6PD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。