曜日別特売

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-50B)

LEY - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ(LEY32B-50B) - SMC
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 8駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返し内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
アクチュエータケーブル種類
アクチュエータケーブル長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38136936LEY32B-50B-S3(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル(3) 3
89,650
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136954LEY32B-50B-R1AN1(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(1) 1.5
110,280
98,980
108,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136972LEY32B-50B-S11N1(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(1) 1.5
115,670
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
38137094LEY32B-50B-RB1N5D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
173,030
169,800
186,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
38136945LEY32B-50B-6PD(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(-) ケーブルなし(-) ケーブルなし
91,700
取扱い終了
返品不可
38136963LEY32B-50B-S36N1(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル(3) 3
102,900
取扱い終了
返品不可
38136988LEY32B-50B-R36P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,550
取扱い終了
返品不可
38136997LEY32B-50B-R36P3(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
108,600
取扱い終了
返品不可
38137006LEY32B-50B-R36P3D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(3) 3
110,100
取扱い終了
返品不可
38137015LEY32B-50B-S1MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(1) 1.5
114,200
取扱い終了
返品不可
38137024LEY32B-50B-R56P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
114,350
取扱い終了
返品不可
38137033LEY32B-50B-R56P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
115,850
取扱い終了
返品不可
38137042LEY32B-50B-S3MJS(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(S) 標準ケーブル(3) 3
117,050
取扱い終了
返品不可
38137058LEY32B-50B-RA6P1(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(A) 10
130,200
取扱い終了
返品不可
38137067LEY32B-50B-R5MJTD(MJ) LECPMJ CC-Link直接入力タイプ(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(5) 5
130,300
取扱い終了
返品不可
38137076LEY32B-50B-RB6P1D(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
150,950
取扱い終了
返品不可
38137085LEY32B-50B-RB6N5D(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)(B) 15
154,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする