※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はコントローラ/ドライバ種類・アクチュエータケーブル種類・コントローラ/ドライバ取付方法など17種類から選べます他の種類を見る 内容量1個コントローラ/ドライバ種類(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)アクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形注文コード38136963品番LEY32B-50B-S36N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。