曜日別特売
16×160 六角穴付ボルト(SCM/生地) 大阪魂 38138335

六角穴付ボルト(SCM/生地)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(2個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×160
M16×160
M16×170
M16×180
M16×190
M16×200
M16×210
M16×220
M16×230
M16×240
M16×250
M16×260
M16×270
M16×280
M16×290
M16×300
M20×160
M20×170
M20×180
M20×190
M20×200
M20×210
M20×220
M20×230
M20×240
M20×250
M20×260
M20×270
M20×280
M20×290
M20×300
M24×160
M24×170
M24×180
M24×190
M24×200
M24×210
M24×220
M24×230
M24×240
M24×250
M24×260
M24×270
M24×280
M24×290
M24×300
M30×160
M30×170
M30×180
M30×190
M30×200
M30×210
M30×220
M30×230
M30×240
M30×250
M30×260
M30×270
M30×280
M30×290
M30×300
M36×75
M36×80
M36×85
M36×90
M36×100
M36×110
M36×120
M36×130
M36×140
M36×150
M36×160
M36×170
M36×180
M36×190
M36×200
M36×210
M36×220
M36×230
M36×240
M36×250
M36×260
M36×270
M36×280
M36×290
M36×300
内容量1パック(2個)注文コード38138335品番16×160
販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M16×160材質/仕上SCM/生地種別半ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
166:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする