大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Eリング(ばね用鋼)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(300個)
注文コード
38139866
品番
E-4
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び寸法
E-4
寸法D(mm)
9
材質
ばね用鋼
寸法t(mm)
0.6
形状
Eリング
寸法H(mm)
3.5
寸法d(mm)
4(差-0.12)
適合軸(mm)
4
寸法m(mm)
0.7(差+0.1)
寸法n(mm)
1.2(最小)
適合軸径d1(Φmm)
5以上7未満
適合溝径d2(Φmm)
4.05(差+0.075)