※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E-10 Eリング(ばね用鋼) 大阪魂 38139927 E-10 Eリング(ばね用鋼) 大阪魂 38139927 E-10 Eリング(ばね用鋼) 大阪魂 38139927

Eリング(ばね用鋼)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 38139927 品番 E-10
販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
呼び寸法E-10 寸法D(mm)20 材質ばね用鋼 寸法t(mm)1 形状Eリング 寸法H(mm)8.7 寸法d(mm)10(差-0.15) 適合軸(mm)10 寸法m(mm)1.15(差+0.14) 寸法n(mm)2(最小) 適合軸径d1(Φmm)11以上15未満 適合溝径d2(Φmm)10.15(差+0.09)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-17
用途:
工作
カギのドクター 様

品質も数量も申し分なし
フィット感にとても満足してます

対象商品:
38139902
2024-04-12
用途:
ドアの修理
石塚硝子株式会社 様

狙い通り大変うまく使えました!ヒンジのヘリに対して、リングを数枚差し込んで、ドアの開閉がスムーズになりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする