大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Eリング(ばね用鋼)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1パック(43個)
注文コード
38139936
品番
E-12
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び寸法
E-12
寸法D(mm)
23
材質
ばね用鋼
寸法t(mm)
1
形状
Eリング
寸法H(mm)
10.4
寸法d(mm)
12(差-0.18)
適合軸(mm)
12
寸法m(mm)
1.15(差+0.14)
寸法n(mm)
2.5(最小)
適合軸径d1(Φmm)
13以上18未満
適合溝径d2(Φmm)
12.15(差+0.11)