LEY32C-150B-R3 L Series(LEY32C-150B) SMC 38140043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32C-150B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(-) ケーブルなし
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3
内容量1個注文コード38140043品番LEY32C-150B-R3
参考基準価格(税別)¥107,030販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
ストローク(mm)150リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじモータ配置(-) 上側折返しアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする