ウェーブワッシャー(ばね用鋼/燐酸塩被膜)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(43個) 注文コード 38140076 品番 WW-23
販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
内径(Φmm)23.5(寸法差+0.5〜-0.3) 厚さ(mm)0.3(寸法差±0.025) 外径(Φmm)31(寸法差-0.8) 材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜 高さ(mm)3.5(寸法差+1) 種類ウェーブワッシャー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
自宅の玄関ドアロックの動作感触をよくするために追加
製造業

30年以上使用している玄関ドアのロック用フックの動作が緩くなっていたので部品間にこのウェーブワッシャーを追加したらフックの動作に重みが出てきて使用感がアップした。

対象商品:
38140024
2019-07-20
用途:
バイクの整備に

いたって普通に使えています。安いからいいのですが、私には量が多すぎます。

対象商品:
38140006
2016-08-18
用途:
お客様からのご依頼
サザレストン株式会社 様

言うことありません。納期は早いです。助かった。

対象商品:
38140015
2015-02-02
用途:
リンゲージのガタつき防止に使用
伊藤園芸 様

使いやすかったです。

対象商品:
38140112
2014-07-11
用途:
機械部品

値段は安いが、問題なく使えている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
624:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする