グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 電気関係標識
電気関係標識 行先表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38140078
品番
D-Yellow
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
本体とヒモが水に強い樹脂製・ワンタッチタイプで取付ラクラク
表示内容
動力
取付方式
吊り下げ
材質
S-PVC(未来工業社製KFY-3755)
用途
電気ルートの明示
寸法(mm)
本体部:37×55、ひも:200
色
黄色
質量(g)
4
アズワン品番
64-6568-36
メーカー商品コード
1150010103
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。