※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プッシュナット軸用(ばね用鋼/燐酸塩被膜)

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150個) 注文コード 38140207 品番 SPN-2、4
販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
呼びSPN-2.4 内径(Φmm)2.3(寸法差-0.15) 材質/仕上ばね用鋼/燐酸塩被膜 外径(Φmm)7 厚さ(mm)0.25 形状プッシュナット軸用 適合軸径(Φmm)2.4(寸法差+0.04〜-0.03) スラスト荷重(kN[kgf])45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
運搬作業時
不動産業

台車のピンが抜けそうで、合うものを探してい見つけました。
ぴったりのサイズで大変良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
38140252
2025-04-23
用途:
ステップワゴン RK1 3列目シート背もたれの調整バンド止めに使用
製造業

ステップワゴン RK1 3列目シート背もたれの調整バンド止めのプッシュナットが抜け落ちました為、本プッシュナットを手配取り付けしました。
現在の所、問題なく使用出来ております。

2025-04-11
用途:
アルミローラーコンベアの軸固定用

アルミローラーコンベアの軸固定用として問題なく使用できております。

対象商品:
38140277
2023-02-02
用途:
シフトレバーの改造に使用
製造業

ホームセンターでは入手が難しい部品ですが、割引価格で購入出来て助かります。

対象商品:
38140234
2023-01-26
用途:
Z50モンキー&ゴリラ純正シート

純正シートの張り替え時に飾り鋲の留め具に使用
古くなると錆びて外れてくるのでこれに交換

1人が参考にしています
対象商品:
38140252
2017-07-12
用途:
車輪の固定に
サービス業

可もなく不可もなく普通に使えます。
これが無いと修理費がかさみます。

対象商品:
38140234
2018-03-06
用途:
雨戸の修理
農・林・水産業

蛇腹式雨戸の開閉レバー部に沢山使用されていますが、劣化で抜け落ち困っていました。簡単には取り換えが出来しっかりと固定が出来て雨戸がスムーズに開閉出来る様になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
38140243
2018-12-15
用途:
留め具
製造業

機能が充足できて満足しております。コスト面も助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
1人が参考にしています
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1979:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする