六角ナット 1種(SS400/生地)

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300個) 注文コード 38140313 品番 5
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM5 材質 ねじピッチ0.8 寸法m(mm)4 厚さ(mm)4 規格1種 ねじの種類ナット 寸法S(mm)8 表面処理生地 寸法e(mm)約9.2 二面幅S(mm)8 寸法dk(Φmm)約7.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
製缶製品使用

こちらの製品は値段も手ごろで毎回購入しております。弊社では欠かせない部品です。

2024-10-17
用途:
旋盤加工の当て金として
田中紙管株式会社 様 (製造業)

SS材で生地なので加工しやすく、溶接もできます。
今回は半分に割って、ボルトを旋盤で加工する際に当て金として使用しました。

2025-04-02
用途:
工作設備に使用

このサイズにしては価格も手ごろで精度も問題なし
年に数回購入しています。

対象商品:
38140417
2023-12-20
用途:
塩ビパイプを立てるスタンド代わり
建設業・工事業

今回はスタンド代わりという用途でしたが、丁度良いサイズで購入しました。安価で助かります。

対象商品:
38140356
2023-12-19
用途:
車のメンテナンス

品質は問題なし。バラ買いまたは希望数量で購入できるといいですね。

対象商品:
38140331
2021-10-07
用途:
鉄製品に溶接する用
ホクシン工業株式会社 様

生地なので、メッキ系より全然溶接しやすいので、リピ買い確定かな。

1人が参考にしています
対象商品:
38140322
2020-11-24
用途:
塗装剥がれをなおすのに使用
株式会社新和 様

小箱で購入するには入数が多く困っていたところ
少ない数を購入できたにで
無駄が出ず有難かったです。

対象商品:
42926886
2020-12-25
用途:
機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

箱単位ではなく、少量から注文できるので助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする