16 六角ナット 1種(SS400/生地) 大阪魂 38140374

六角ナット 1種(SS400/生地)

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(23個)
ねじの呼びM16
M16
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M7
M18
ねじピッチ2.0
厚さ(mm)13
13
2.4
3.2
4
5
6.5
8
10
11
16
18
19
22
24
26
29
31
34
36
38
42
45
48
51
54
5.5
15
内容量1パック(23個)注文コード38140374品番16
販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM16材質ねじピッチ2.0寸法m(mm)13厚さ(mm)13規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)24表面処理生地寸法e(mm)約27.7二面幅S(mm)24寸法dk(Φmm)約26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 製缶製品使用

こちらの製品は値段も手ごろで毎回購入しております。弊社では欠かせない部品です。

2024-10-17
用途: 旋盤加工の当て金として
田中紙管株式会社製造業

SS材で生地なので加工しやすく、溶接もできます。
今回は半分に割って、ボルトを旋盤で加工する際に当て金として使用しました。

2025-04-02
用途: 工作設備に使用

このサイズにしては価格も手ごろで精度も問題なし
年に数回購入しています。

対象商品 : 38140417
2023-12-20
用途: 塩ビパイプを立てるスタンド代わり
建設業・工事業

今回はスタンド代わりという用途でしたが、丁度良いサイズで購入しました。安価で助かります。

対象商品 : 38140356
2023-12-19
用途: 車のメンテナンス

品質は問題なし。バラ買いまたは希望数量で購入できるといいですね。

対象商品 : 38140331
2021-10-07
用途: 鉄製品に溶接する用
ホクシン工業株式会社

生地なので、メッキ系より全然溶接しやすいので、リピ買い確定かな。

1が参考にしています
対象商品 : 38140322
2020-11-24
用途: 塗装剥がれをなおすのに使用
株式会社新和

小箱で購入するには入数が多く困っていたところ
少ない数を購入できたにで
無駄が出ず有難かったです。

対象商品 : 42926886
2020-12-25
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

箱単位ではなく、少量から注文できるので助かっております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする