付属品取扱説明書、ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組)
オプション放電針ユニット(DNU-W85)、フィルタ 10枚組(OBF-F2MA-1-10)
材質本体:ABS、放電針:タングステン、スタンド:SECC、ルーバ:PC/ASA
質量(kg)約1.0(スタンド含む)
容量12VA
出力電圧±7,500V0-p
風量(m3/min)1.4〜3.5
フィルタープレフィルター級
騒音値(dB)63(A) (距離1m)
風速(m/s)1.5〜2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1〜0.3(広角ルーバ距離300mm中央)
オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)
使用環境周囲温度:0〜40℃、周囲湿度:15〜85%RH(結露無きこと)
イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時)
出力信号MOS FETリレー 無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)
除電時間(秒)1.5以下 (距離300mm、工場出荷時)
入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100〜240V対応)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×76/突起部含まず