※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
ホーマナット1種・ウィット(鉄・生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
38140426
品番
44263
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び寸法
W3/8
材質/仕上
鉄/生地
山数
16山
厚さ(mm)
6
二面幅(mm)
17
規格
1種
表面処理
生地
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウィット