切削ナット1種(鉄/生地)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38140487 品番 36
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
呼び寸法M36 材質/仕上鉄/生地 ねじピッチ(mm)4.0 厚さ(mm)29 二面幅(mm)55 規格1種 ねじの呼びM36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38140471
2012-06-09
用途:
ホンダ系エンジンの特殊工具の自作ベース

ホンダ系エンジンのクランク回し特殊工具を造る時のベースにした。(各自の完全自己責任ですよ!!)
買うと高いし使用頻度も高くないので………

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3106:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする