※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
切削ナット1種(鉄/生地)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38140496
品番
39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M39
材質/仕上
鉄/生地
ねじピッチ(mm)
4.0
厚さ(mm)
31
二面幅(mm)
60
規格
1種