※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
切削ナット1種(鉄/生地)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38140514
品番
45
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び寸法
M45
材質/仕上
鉄/生地
ねじピッチ(mm)
4.5
厚さ(mm)
36
二面幅(mm)
70
規格
1種
ねじの呼び
M45