※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
切削ナット3種(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38140593
品番
39
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M39
材質/仕上
鉄/生地
ねじピッチ
4
厚さ(mm)
23
二面幅(mm)
60
規格
3種
ねじの呼び
M39
ねじ山種類
メートル並目