10 六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地) 大阪魂 38140697

六角熔接ナット パイロット付(1A形)(鉄/生地)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(33個)
呼び寸法M10
ねじの呼びM10
ねじピッチ(mm)1.5
内容量1パック(33個)注文コード38140697品番10
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
呼び寸法M10材質/仕上鉄/生地ねじピッチ(mm)1.5表面処理生地ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38140672
2023-12-05
用途: スポット溶接で使ってます。
有限会社北野鉄工所

いつも不具合なく使ってます。ありがとうございます。

対象商品 : 38140697
2021-06-08
用途: DIY
木村陶雲

手動タイヤチェンジャーアタッチメントを作成するためにしようしています。13ミリの穴あけ加工が必要です。

2020-05-25
用途: バイクメンテ
ONUKIデンタルラボラトリーサービス業

作業しやすく使いやすいのですが
プライベーターの私には数量が多いです。

対象商品 : 38140697
2019-10-11
用途: 手動タイヤチェンジャー調整用に!

普通に使えます。パイロット付きなのでズレずに作業できました。溶接時の溶け込みも問題ないですね!

対象商品 : 38140672
2020-05-05
用途: 板金加工時
製造業

特に問題無く使用出来ております。
値段も手頃で緊急で必要な時に利用しております。

対象商品 : 38140681
2017-09-11
用途: 締め付け作業の訓練用パネルを作製

溶接しやすく商品は全く問題ありません。多くを必要としていないので控え目の単位数量は無駄がなくありがたかったです。

対象商品 : 38140681
2015-12-08
用途: ヒッチメンバー用

便利です。 今後も購入予定

対象商品 : 38140672
2012-07-20
用途: SPCCの板の溶接いて使用

価格がいまいちです 今現在使用しているものと比べると価格が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェルドナット(溶接ナット)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/weldnut/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする