6 ゆるみ止めナット(鉄/生地) 大阪魂 38140706 6 ゆるみ止めナット(鉄/生地) 大阪魂 38140706

ゆるみ止めナット(鉄/生地)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 38140706 品番 6
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
呼び寸法M6 材質/仕上鉄/生地 ピッチ1 寸法H(mm)5.3±0.3 対辺寸法S(mm)10 ねじの呼びM6 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-20
用途:
農機のシャーボルト取付用
サービス業

12.9六角ボルト(半ねじ)(SCM・黒色酸化皮膜) とセットでシャーボルトの取付用として使用。消耗品として使用するのでコストが安いのが良いです。

対象商品:
38140715
2019-02-24
用途:
バイクのカスタムに

バイクのリアボックスの取り付けに使いました。
取り付けボルトが緩むと脱落の危険が有るので、
緩まないようにとこのナットを使います。
しっかり締まってて良い感じです。

対象商品:
38140724
2016-04-18
用途:
ナット交換用に使用

問題なく使用できています。いろいろな材種があって迷いました。

対象商品:
38140706
2014-09-01
用途:
農作業機の補修につかいました
農・林・水産業

さすが大阪魂、他社製品と変わりなく使っています。

対象商品:
38140724
2022-11-05
用途:
トラクタフレールモアの刃取り付け部に使用

土がかかる個所なので本当はSUSにしたかったのですが、値段が高いので本品にしました。(SUSは3個で700円、30個位使うので・・・・)錆による固着が心配ですが、まあ大丈夫でしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
38140724
2014-06-26
用途:
六角穴付きボルトをシャフトとして使用したときに使用しましたが十分なUナットでした。

継続して使用したい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1668:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする