※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スタックされたE形止め輪をスタンドのレールに差し込み、テープをはがすだけで使用できますので、作業中の補充も簡単です。シンプルな作りで堅牢ですから作業中のトラブルがありません。
純正のホルダーを使用する分には使用感は普通です。TAMIYA製のホルダーだとホルダーの加工と使用時にこつが必要です。台座に滑り止めが無いため、発砲ゴムのシートを貼り付けて使用しています。
組み込みスピードが格段早くなります。Eリングの方向も決まり作業安定につながりました。