4(4、5×10×0、8) 丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品) 大阪魂 38140846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(300個)
外径(Φmm)10
内径(Φmm)4.5
厚さ(mm)0.8
内容量1パック(300個)注文コード38140846品番4(4、5×10×0、8)
販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
呼び径M4内径(Φmm)4.5厚さ(mm)0.8外径(Φmm)10材質/仕上鉄/生地種類丸ワッシャー表面処理生地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38140977
2025-12-09
用途: ダンベルの補強
建設業・工事業

本来の使い方とは異なりますが、ダンベルの重しの中央が、ひしゃげてきたので、補強のため購入しました。サイズも合って鋼材の重量感、厚みとも満足です。

対象商品 : 38140837
2024-02-19
用途: 塗装するので生地にしました。
長岡溶接所

綺麗な品で生地ですが油も付いてないのに錆も有りません。

対象商品 : 38140916
2022-10-05
用途: 梱包用木枠製作時の縫いボルトに使用
有限会社 IWATEC製造業

製品については 何も問題ない 対応も非常に早く他の物品もも購入することを検討しています。

対象商品 : 38140837
2020-09-08
用途: 防雪用木枠に、ポリカ板を止めるのに使っております。
教育・研究機関

安価な丸ワッシャでも、ちゃんとボルトを補正してくれるので、使ってます。

対象商品 : 38140891
2019-06-18
用途: 作業台の作成、ベアリングの圧入にと様々な用途
製造業

安価ではありますが内径と外径がしっかりしており強度もある
またリピートしたい

対象商品 : 38140986
2018-08-20
用途: 建設機械のアタッチメントの取り付け

バケットピンのスペーサーの代わりに使用しました。安くて有難いです。

対象商品 : 38141004
2018-08-17
用途: 機械の交換部品
農・林・水産業

機械メーカーの純正品だと高いしホームセンターでは売ってない。ちょうどよい数量のパック品が安く手に入ってよかった。

対象商品 : 38140977
2018-07-24
用途: 電設工事用

自社での電設工事用に購入する。価格は安いが、しっかり使えるので、継続して使いたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4769:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする