※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300個) 注文コード 38140864 品番 6(6、5×13×1、0)
販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
呼び径M6 内径(Φmm)6.5 厚さ(mm)1 外径(Φmm)13 材質/仕上鉄/生地 種類丸ワッシャー 表面処理生地

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38140977
2025-12-09
用途:
ダンベルの補強
建設業・工事業

本来の使い方とは異なりますが、ダンベルの重しの中央が、ひしゃげてきたので、補強のため購入しました。サイズも合って鋼材の重量感、厚みとも満足です。

対象商品:
38140837
2024-02-19
用途:
塗装するので生地にしました。
長岡溶接所 様

綺麗な品で生地ですが油も付いてないのに錆も有りません。

対象商品:
38140916
2022-10-05
用途:
梱包用木枠製作時の縫いボルトに使用
有限会社 IWATEC 様 (製造業)

製品については 何も問題ない 対応も非常に早く他の物品もも購入することを検討しています。

対象商品:
38140837
2020-09-08
用途:
防雪用木枠に、ポリカ板を止めるのに使っております。
教育・研究機関

安価な丸ワッシャでも、ちゃんとボルトを補正してくれるので、使ってます。

対象商品:
38140891
2019-06-18
用途:
作業台の作成、ベアリングの圧入にと様々な用途
製造業

安価ではありますが内径と外径がしっかりしており強度もある
またリピートしたい

対象商品:
38140986
2018-08-20
用途:
建設機械のアタッチメントの取り付け

バケットピンのスペーサーの代わりに使用しました。安くて有難いです。

対象商品:
38141004
2018-08-17
用途:
機械の交換部品
農・林・水産業

機械メーカーの純正品だと高いしホームセンターでは売ってない。ちょうどよい数量のパック品が安く手に入ってよかった。

対象商品:
38140977
2018-07-24
用途:
電設工事用

自社での電設工事用に購入する。価格は安いが、しっかり使えるので、継続して使いたい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4769:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする