※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の テーパーワッシャー
テーパーワッシャー8°(鉄/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
38141302
品番
16
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
呼び径
M16
寸法d(Φmm)
17.5
厚さt1(mm)
2
厚さt2(mm)
7
寸法D(mm)
31
材質/仕上
鉄/生地
種類
テーパーワッシャー
内径d(Φmm)
17.5