※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)アプセットP=3(鉄/ユニクローム)

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(75個) ねじの呼びM6 注文コード38142824 品番6×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじの呼び・内容量など19種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1.0 長さ(mm)10 材質/仕上鉄/ユニクローム 種類P=3(SW、W付) 頭部形状六角アプセット組込 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M6×10 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-15
用途:
除雪機シャーボルト
オフィスプランはせ川 様 (卸売・小売業)

今は無きヤナセ除雪機10-16HSTのオーガシャーボルトに使用。予め強度を確認したら4.8という事でしたので使用できます。安価でもあり非常に助かりました。

対象商品:
38142903
2023-07-08
用途:
車のナンバー固定用に
製造業

フロントバンパーから少し浮かしてナンバーを付けたかったので、20mm、25mm、30mmと3種類購入。バンパーとナンバーの間に樹脂でカラーをつくりセットワッシャーでぬじ固定、脱着時ねじの落下を防ぎます。旋盤工なのでカラー制作は簡単。5mmと10mm、2種類造りました。5mmを標準、10mmはリップスポイラーで下側付き出た分のクリアランス確保用に。予想通り5mmのカラーには20mmのねじでいけましたが、10mmカラーのほうは25mmねじでは短くて、30mmで固定。
あらかじめ測定はしてあったものの現物合わせ的なところもあるかと思い、ねじは3種類用意となったわけです。今回は25mmは使いませんでしたが固定できたのでよかった。

対象商品:
38142833
2022-08-11
用途:
試験装置に組み込み
製造業

3点セットでユニクロメッキ付きで便利です。+ドライバーでもボックス使用できて便利です。カバーの取り外しにはボックスタイプを使用するとネジ山の破損がなくて安心です。

対象商品:
38142851
2020-03-15
用途:
車のリフレッシュ

さび付いた下回りのボルトをリフレッシュしました。アンダーカバー等は頻繁に脱着するので、アプセットが良いです。

対象商品:
38142833
2019-06-10
用途:
農機の修理
佐竹農工 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパよく満足してます。ただし、ボルトの頭のサイズが13ミリでなくて12ミリだとさらに良かったと思いました。

3人が参考にしています
対象商品:
38142946
2018-11-12
用途:
制御盤、中板の固定

かなりの頻度でリピートしています。
鉄/ユニクロームで安価な小箱入り(100個入り位)を希望します。

対象商品:
38142851
2018-09-09
用途:
機器の取り付け

六角の十字付の3点セムスは使い勝手が良いです。
スプリング,平ワッシャーのセットが省ける。

対象商品:
38142885
2018-09-03
用途:
自動車修理
加藤電機 様

ワッシャ組み込みなので作業時間短縮になります。品質的には問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2418:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする