※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Eリング(ばね用鋼/クロメート)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
呼び寸法
E-7
内容量(L)
3価クロメート
注文コード
38143113
品番
E-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
E-7
寸法D(mm)
14
材質/仕上
ばね用鋼/三価クロメート
寸法t(mm)
0.8
形状
Eリング
寸法H(mm)
6.1
寸法d(mm)
7(差-0.15)
適合軸(mm)
7
内容量(L)
3価クロメート
寸法m(mm)
0.9(差+0.1)
寸法n(mm)
1.5(最小)
適合軸径d1(Φmm)
8以上11未満
適合溝径d2(Φmm)
7.1(差+0.09)