※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
Eリング(ばね用鋼/クロメート)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1パック(60個)
注文コード
38143131
品番
E-9
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
呼び寸法
E-9
寸法D(mm)
18
材質/仕上
ばね用鋼/三価クロメート
寸法t(mm)
0.8
形状
Eリング
寸法H(mm)
7.8
寸法d(mm)
9(差-0.15)
適合軸(mm)
9
内容量(L)
3価クロメート
寸法m(mm)
0.9(差+0.1)
寸法n(mm)
2(最小)
適合軸径d1(Φmm)
10以上14未満
適合溝径d2(Φmm)
9.1(差+0.09)