LEY32C-300BM-R1-X5 L Series(LEY32C-300BM) SMC 38143656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY32C-300BM)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなし注文コード38143656品番LEY32C-300BM-R1-X5
参考基準価格(税別)¥131,120販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ストローク(mm)300リード(mm)(C) 4駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5サイズ(mm)32ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする