注文後、直ぐに商品が届き、作業が予定通り進むかとができた
ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。
メッキが丈夫そうです。強度もありそうです。価格が安いです
味のある風合いで見た目が良く、リピート買いしています。
国産のメーカーの製品と同等の品質だと思います。ドブメッキも問題なし。
ステンレスのナットは錆びませんが、電蝕して固着してしまうので、今回採用しました。
屋外使用はヤッパリ、ドブメッキですね。価格もリーズナブルで助かりました。
M10を買いました。二面幅(mm)17となっていますが16.2oしかなく17oの工具ではガタガタで使えません。