ホーマナット1種(鉄/ドブ)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(16個) 注文コード 38145737 品番 16
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼び寸法M16 材質/仕上鉄/ドブ ねじピッチ(mm)2.0 厚さ(mm)13 二面幅(mm)24 規格1種 表面処理ドブ ねじ山種類メートル並目
注意
※ドブめっきは膜厚が大きいので、他の表面処理のボルト/ナットとは適合しない場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38145721
2024-07-08
用途:
実験機の組立
サンダイ技建株式会社 様 (建設業・工事業)

注文後、直ぐに商品が届き、作業が予定通り進むかとができた

対象商品:
38145721
2024-01-16
用途:
パイプ装柱に使用
農・林・水産業

ドブ漬けメッキの耐久性・安心感に期待して使用します。

対象商品:
38145737
2022-11-10
用途:
屋外で設備の組立に使用します
有限会社仁平製作所 様

メッキが丈夫そうです。強度もありそうです。価格が安いです

対象商品:
38145755
2021-10-03
用途:
インテリア
農・林・水産業

味のある風合いで見た目が良く、リピート買いしています。

対象商品:
38145712
2021-08-10
用途:
屋外配管固定金具ボルト用
昭和管工 有限会社 様

国産のメーカーの製品と同等の品質だと思います。ドブメッキも問題なし。

対象商品:
38145703
2020-05-08
用途:
電蝕対応で、どぶ付けプレートの固定に使います。

ステンレスのナットは錆びませんが、電蝕して固着してしまうので、今回採用しました。

対象商品:
38145703
2018-12-19
用途:
屋外に
その他業種

屋外使用はヤッパリ、ドブメッキですね。価格もリーズナブルで助かりました。

対象商品:
38145712
2022-03-11
用途:
車両整備
卸売・小売業

M10を買いました。二面幅(mm)17となっていますが16.2oしかなく17oの工具ではガタガタで使えません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする