丸ワッシャー・JIS(鉄/ドブ)(パック品)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 38145834 品番 8(8、5×18×1、6)
参考基準価格(税別)¥368 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
呼び径M8 内径(Φmm)8.5 厚さ(mm)1.6 外径(Φmm)18 材質/仕上鉄/ドブ 種類丸ワッシャー 表面処理ドブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38145852
2024-07-08
用途:
実験機の組立
サンダイ技建株式会社 様 (建設業・工事業)

注文後、直ぐに商品が届き、作業が予定通り進むかとができた

対象商品:
38145843
2024-06-19
用途:
配管
建設業・工事業

ドブ付けUボルトに使用。お安くて良い。ボルトは定番の3/8ウィットワースで10mmがピタリ

対象商品:
38145886
2024-02-27
用途:
鋼管柱へ金物固定時
農・林・水産業

「鉄/ドブ」と表示されていましたので、鉄材に「溶融亜鉛ドブ漬けメッキ」だと想像して使用しました。屋外での使用に錆難いので安心できます。

対象商品:
38145852
2024-02-27
用途:
工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品:
38145877
2022-11-10
用途:
屋外の設備組立に使用します
有限会社仁平製作所 様

メッキの状態も良さそうです。価格が安いです。数量は少し多いかと思います

対象商品:
38145877
2020-12-13
用途:
角パイプ支柱の固定に使用
運輸・通信業

角パイプの支柱の固定に使用しました。
ステンレス とどちらにするか悩みましたが、コスパを考えこちらを選びました。
錆止めをスプレーしました。
耐久性に期待します。

対象商品:
38145913
2021-08-11
用途:
コロの取り付けフランジとして
農・林・水産業

特にありません。上手く使用出来ました ありがとうございました。

対象商品:
38145913
2016-11-23
用途:
ワイヤー巻き取りロールのガイド
農・林・水産業

あまり見かけないワッシャーでしたが、無事ロールのガイドに使う事が出来ました、有難う御座いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする