テーパーワッシャー5°(鉄/ドブ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(14個) 注文コード 38145992 品番 16
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
呼び径M16 寸法d(Φmm)18 厚さt1(mm)3.2 厚さt2(mm)6 寸法D(mm)32 材質/仕上鉄/ドブ 種類テーパーワッシャー 表面処理ドブ 内径d(Φmm)18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
芯出し治具
サービス業

インターロッキング上に置いた羽子板付沓石の下側に入れ、その上の構造物の芯出し治具として使用。ハンマーで叩きながら芯出しを行い、その後必要に応じてコンクリで埋める。全体が亜鉛メッキされているので錆にも強く、コスパの良い使い方が出来る。

対象商品:
38145983
2024-02-27
用途:
工事現場
建設業・工事業

空調機の基礎架台をH鋼で作製し接続箇所に使用します。まだ使用しておりませんが問題ないと思います

対象商品:
38145983
2024-02-08
用途:
機械据付

そこら辺でドブ置いてないので助かります。
数量が丁度いいです。

対象商品:
38145992
2023-02-03
用途:
溝形鋼のフランジ
製造業

溝形鋼(チャンネル材)のフランジには約5°の傾斜がついているので、テーパーワッシャー無しでボルト締めすると隙間が空いてしまう。
溝形鋼のフランジにボルト接合する際には必須。
ドブめっきなので、ユニクロより耐候性が高い点も良い。

2018-07-26
用途:
機械設置時の固定用
建設業・工事業

今回初めてモノタロウで通販してみたが、1パックの量が多すぎる気がする。

対象商品:
38145974
2015-12-14
用途:
屋外に設置する機器の取付で、締め付けの調整に使います。
高橋電気工業株式会社 様

ドブ付けしているため、ワッシャが原因の錆びが出ないので安心です。改善点は今のところ思い浮かびません。良い材料です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4204:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする