※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(3種)
ホーマナット3種(鉄/三価クロメート)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(16個)
注文コード
38146087
品番
16
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M16
材質/仕上
鉄/三価クロメート
ねじピッチ
2.0
厚さ(mm)
10
二面幅(mm)
24
規格
3種