+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(300個) 注文コード 38146166 品番 3×5
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
頭部形状鍋セムス 材質/仕上鉄/三価クロメート 穴の形状十字穴 種類P=2(SW組込) 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38146297
2025-10-07
用途:
分電盤の端子ネジ
板垣デンキサービス 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

分電盤純正ぬじはクロメートのマイナス、プラスネジ兼用ですので同じくプラス兼用だどいいと思いました。

対象商品:
38146333
2014-10-26
用途:
キャブOHに

安価で重宝しています。

対象商品:
38146412
2013-05-11
用途:
バイクのキャブのネジ

20本程、ユニクロが混ざってました。
製品の管理上、いかがなものかと思いました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製造元に確認致しましたが、
多少色ムラがあり、色味が異なるものが混じっている可能性がございます。
基本的にはメッキ違いの製品が混入することは考えにくいのですが、
ユニクロが入っていたとのことですので、
もし宜しければ、一度お引き取り検品させていただきます。

お手数ではございますが、下記までご連絡いただけますでしょうか。
☆お問合せ受付専用窓口 TEL☆
 0120-443-509  
☆お問合せ受付専用窓口 FAX☆
 0120-289-888

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする