3×15 +鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート) 大阪魂 38146227

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(150個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×15
M3×15
M3×8
M3×10
M3×12
M3×14
M3×16
M3×18
M3×20
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×14
M4×15
M4×16
M3×5
M3×6
M3×25
M4×18
M4×20
M4×25
M4×30
M5×8
M5×10
M5×12
M5×14
M5×15
M5×16
M5×18
M5×20
M5×25
M5×30
M6×10
M6×12
M6×14
M6×15
M6×16
M6×18
M6×20
M6×25
M6×30
内容量1パック(150個)注文コード38146227品番3×15
販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
頭部形状鍋セムス材質/仕上鉄/三価クロメート穴の形状十字穴種類P=2(SW組込)寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38146297
2025-10-07
用途: 分電盤の端子ネジ
板垣デンキサービス電気・ガス・熱供給・水道業

分電盤純正ぬじはクロメートのマイナス、プラスネジ兼用ですので同じくプラス兼用だどいいと思いました。

対象商品 : 38146333
2014-10-26
用途: キャブOHに

安価で重宝しています。

対象商品 : 38146412
2013-05-11
用途: バイクのキャブのネジ

20本程、ユニクロが混ざってました。
製品の管理上、いかがなものかと思いました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
製造元に確認致しましたが、
多少色ムラがあり、色味が異なるものが混じっている可能性がございます。
基本的にはメッキ違いの製品が混入することは考えにくいのですが、
ユニクロが入っていたとのことですので、
もし宜しければ、一度お引き取り検品させていただきます。
お手数ではございますが、下記までご連絡いただけますでしょうか。
☆お問合せ受付専用窓口 TEL☆
 0120-443-509  
☆お問合せ受付専用窓口 FAX☆
 0120-289-888

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2856:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする