大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(27個)
注文コード
38147051
品番
16(17×30×3、0)
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び径
M16
内径(Φmm)
17
厚さ(mm)
3
外径(Φmm)
30
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価クロメート