※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
丸ワッシャーISO(鉄/三価クロメート)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(19個)
注文コード
38147067
品番
20(21×37×3、0)
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
呼び径
M20
内径(Φmm)
21
厚さ(mm)
3
外径(Φmm)
37
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種類
丸ワッシャー
表面処理
三価クロメート