曜日別特売
2、5×25 平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂 38150113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)

(11件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(43個)
1パック(43個)
1パック(38個)
1パック(33個)
1パック(30個)
1パック(50個)
1パック(27個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(18個)
1パック(17個)
1パック(16個)
1パック(15個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(19個)
1パック(8個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1個
適合穴径(Φmm)2.5
長さ(mm)25
25
16
18
20
30
22
5
8
10
12
14
15
6
28
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
100
90
120
内容量1パック(43個)注文コード38150113品番2、5×25
販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
適合穴径(Φmm)2.5長さ(mm)25材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38150375
2024-04-22
用途: 軸の周り止めに使用
坂本エンジニアリング

本当は全長がマイナス公差の方が良く、サイズが表記通りのサイズだったので
使えないと思っていましたが、結果的にギアー側の寸法に余裕が出来たので
使えて良かった。

対象商品 : 38150357
2022-07-05
用途: 加工品のセット位置決め
有限会社鎌田製作所

今までは 自前のピンを 作成してましたが これを機に 安価で購入できるのであれば
いろいろの種類を 取り揃えたいと 思います。精度は ばっちり です。

対象商品 : 38151032
2022-11-13
用途: 治具の位置決めです。
製造業

価格や寸法で使いやすいと思っているので、いつもこのピンにしています。

対象商品 : 38151057
2019-10-21
用途: ピン止めとして使用

T型のピン止めがあれば、又止めピン様の穴が開いたものがあればなお便利

対象商品 : 38150472
2019-03-06
用途: 4mmの軸に活用
農・林・水産業

公差h7の軸だったので16mmにcutして使用しました。
長さ50mmが20本いろんなものに活用出来る!

対象商品 : 38151267
2018-12-21
用途: 重機バケットピンに使用
農・林・水産業

コベルコSK15バケットピン止めを探していたら丁度良いのがありS45Cなので問題ないです。

対象商品 : 38150682
2018-11-22
用途: 治具の固定
製造業

位置決めピンとして用いましたが、特に問題なく用いることができました。

対象商品 : 38150734
2020-12-22
用途: 工作用

h7との事ですが、±0~+1くらいの公差があり、そのままでは使えませんでした。
ヤスリ削って使用しましたので、やや不満です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2897:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする