4×10 キャップセムスI=3(SUS) 大阪魂 38154067

キャップセムスI=3(SUS)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(33個)
1パック(33個)
1パック(38個)
1パック(30個)
1パック(27個)
1パック(25個)
1パック(23個)
1パック(21個)
1パック(20個)
1パック(19個)
1パック(18個)
1パック(16個)
1パック(14個)
1パック(13個)
1パック(12個)
1パック(11個)
1パック(10個)
1パック(9個)
1パック(6個)
1パック(5個)
1パック(4個)
1パック(3個)
1パック(2個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
M4×10
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×16
M4×6
M4×8
M4×12
M4×16
M4×18
M4×20
M4×25
M5×10
M5×12
M5×16
M5×20
M5×25
M6×12
M6×16
M6×20
M6×25
M6×30
M6×35
M6×40
M8×16
M8×20
M8×25
M8×30
M8×35
M8×40
M10×25
M10×30
M10×35
M10×40
M10×45
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
内容量1パック(33個)注文コード38154067品番4×10
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質SUS種類I=3寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38154207
2022-03-06
用途: レカロの底面固定用
サービス業

レカロを室内使用に変更して
脚部固定用に使用
ワッシャ、座金組品であり
固定作業が楽である

対象商品 : 38154067
2018-10-20
用途: 部品の固定

ステンレスのわりに価格が安い。お得感があります。継続使用します。

1が参考にしています
対象商品 : 38154207
2018-12-26
用途: ステー取り付け

ステンレス製なので、錆びないし見た目もかっこいい。

対象商品 : 38154137
2013-10-16
用途: 装置の組み立て
松田精工

数種類のセムスを買ったのだが
平ワッシャーんぽ大きさが9.6の物と11.6の物がある
気がついて11.6で統一しようと詳細をみてみたが平ワッシャーの大きさが書かれていない
困った

MonotaROからの回答

弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4861:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする