※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブワッシャー(SUS)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150個) 注文コード 38154374 品番 WW-5
販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
材質SUS 外径(Φmm)10(寸法差-0.35) 厚さ(mm)0.15(寸法差±0.02) 内径(Φmm)5.4(寸法差+0.2〜0) 高さ(mm)0.8(寸法差+0.4) 種類ウェーブワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38154426
2023-03-14
用途:
自転車の補修部品として

内径15mm、外径20mmのものを注文したところ、実際の寸法は内径14.8mm、外径19.6mmでした。

3人が参考にしています
対象商品:
38154435
2022-10-24
用途:
隙間調整
ROSE RSS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車に使っているバックステップが既に廃番のメーカー製、ステップバーのガタが酷く補修部品も出ないのでこのワッシャーを使って隙間を調整、ガタを小さくしました。

対象商品:
38154435
2022-08-30
用途:
破損修理

定期メンテナンスにて購入。納期も早く、製品クオリティーも申し分なしです。

対象商品:
38154426
2022-03-31
用途:
バイクのフローティングディスクに使用
株式会社 イリモト 様

一般的なバイク用ウェーブワッシャーより安く購入出来ました。機能も問題無いと思います。

対象商品:
38154392
2021-09-12
用途:
ホビー
その他業種

今回は押し力をキープする部分に組み込みました。安定しています。面白い商品ですのでいろいろな場面で使えそうです。

対象商品:
38154401
2021-08-29
用途:
特殊モータ軸のスラスト対策
KFOデザインオフィス 様

寸法バラつき対策と適当なスラスト荷重の設定ができました。

対象商品:
38154383
2021-01-22
用途:
車両のエアロパーツ固定に

低頭のフラットボルトを使い、車両下部のエアロを固定するために購入しました。
スプリングワッシャーだと厚さが目立ち、せっかくフラットヘッドボルトを使っても意味が無いです。なのでこのウェーブワッシャーで緩み止めをすれば、厚みも気にならなくなります。

対象商品:
38154417
2017-10-21
用途:
モーターのベアリング交換用
卸売・小売業

鉄の素材のウエーブワッシャーは、ベアリング用でピッタリのサイズがありますが、ステンレス素材を探してこれを購入しましたが、もう少しサイズが豊富であればよいのですが。これは少し小さいので組み込みに苦労します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4808:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする