プッシュナット軸用(SUS)

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(150個) 注文コード 38154505 品番 SPN-3
販売価格(税込) ¥504
販売価格(税別)
458
呼びSPN-3 内径(Φmm)2.9(寸法差-0.15) 材質SUS 外径(Φmm)10 厚さ(mm)0.3 形状プッシュナット軸用 適合軸径(Φmm)3(寸法差+0.05〜-0.03) スラスト荷重(kN[kgf])100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:299

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38154471
2026-01-25
用途:
フロート(浮き)の固定
自動車・二輪車・自転車関連業

このナット俺が知らんだけかも知れんが、外す時に変な力が掛かるみたいで次に付ける時には何かクタクタな感じになる
留まりはするが何か気持ち良くはない
ここは使い捨てと割り切って新品をじゃんじゃん使うが吉
ビシッと固定出来て気持ち良く作業出来る
量も沢山入っているので当分は困らない
同じ事を感じている人にはオススメです

2025-12-22
用途:
機械修理

こんな便利な物があると知らなかった。
部品の留め金具が外れるばかりすると現場から連絡がありモノタロウで調べて知りました。
大変助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
38154532
2025-03-21
用途:
農機具のワイヤー止め
農・林・水産業

ピッタリはまり満足しています
プッシュナット初めてだったので上手くつけれるか不安でしたが
無事取り付けできました

対象商品:
38154523
2024-01-04
用途:
使える
製造業

サイズ通りに使えます。激安の通販品と変わりはないように見えますが使えます。

対象商品:
38154496
2022-10-18
用途:
オーディオ修理

ボリュームのガリを取るため分解するのですが、その軸が本品と同様のプッシュナットで留められているのでその代替として使用しました。個数を少なくして、値段を抑えたバージョンがあれば尚いいです。

4人が参考にしています
対象商品:
38154514
2023-01-04
用途:
オートバイのレストアに

古いオートバイの光軸調整用のロングボルトを固定するのに、これが使われていました。交換は非常に簡単です。

1人が参考にしています
対象商品:
38154471
2021-09-21
用途:
燃料ゲージの補修

フロートゲージの脱着の際に使用しました。なかなかこのサイズの商品を販売しておらず、大変助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
38154532
2021-11-16
用途:
修理時
北口自動車 様

ブレーキシューオーバーホール際に使ってます、再利用出来ないので、在庫として、価格も安いので、いいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スピードナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/speednut/
1人が参考にしています
2022-10-06
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Eリング(E型止め輪)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_2/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スナップリング(軸用・穴用)の使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/265_1/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2384:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする