大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
切削ナット1種(SUS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
注文コード
38154575
品番
10
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
材質
SUS
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
8
二面幅(mm)
17
規格
1種
ねじの呼び
M10