※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角セムスP=3(SUS)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 38155205 品番 8×15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月2日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
ねじの呼びM8 ねじピッチ(mm)1.25 長さ(mm)15 材質SUS 種類P=3 頭部形状六角セムス 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M8×15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38155223
2022-09-11
用途:
カブのリアキャリアのネジ

スーパーカブのリアキャリアのネジ止めに使いました
他にも使えるところがありそうなのでそれに使います

対象商品:
38155117
2019-10-18
用途:
カバーボルトの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

最初はこの商品が見つけられず、バラで購入しようとしていました。知人に教えてもらい購入しました。バラで購入するよりコスパが良いですね。

サイト内のキーワード検索が弱いので、その辺を見直せば検索に引っかかって、お客様も喜ぶと思いますよ。モノタロウさん!

対象商品:
38155223
2018-02-19
用途:
高所での機器取り付け
建設業・工事業

ステンレス製のセムスボルトを少量から購入できるので助かります。ワッシャの脱落に気を使う場所ではセムスボルトに限ります。

1人が参考にしています
対象商品:
38155223
2017-12-03
用途:
印字装置取り付け用ブラケット組み立て
株式会社オートシステム 様

品質が安定していて使いやすい。
10個ずつの個包装で、管理しやすい。
袋の口を閉じるのにホチキスは使わないほうがいいと思います。
食品工場で問題になります。

2人が参考にしています
対象商品:
38155117
2014-08-25
用途:
塩害対策用にプレート取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

リピート商品です!錆びに強く安価で非常に便利です!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2997:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする