テーパーワッシャー5°(SUS)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6個) 注文コード 38155293 品番 10
参考基準価格(税別)¥576 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
呼び径M10 寸法d(Φmm)11 厚さt1(mm)2.1 厚さt2(mm)4 寸法D(mm)22 材質SUS 種類テーパーワッシャー 内径d(Φmm)11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38155311
2025-07-03
用途:
三徳ジョレンの角度調整
農・林・水産業

ステンレスで錆びにくく3個入りで、2つ並べられて手前側2つ重ねてちょうど良かったです。ボルトはギリ締められました。満足です。

対象商品:
38155293
2022-05-08
用途:
H鋼へのビス取付

モノとしては非常に満足しているのですが、できればM8・M6もラインナップしてもらいたい

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38155302
2023-05-29
用途:
自動車のメンテナンス

もう少し大きいものに何種類かあるといいかなと思います。

対象商品:
38155311
2020-08-11
用途:
回転機器据付の基礎
卸売・小売業

プライベートブランドとの事で仕上がりに懸念があったが、
仕上がりも良好で、問題なかった
また機会があれば使用したい

1人が参考にしています
対象商品:
38155293
2020-04-30
用途:
船外機のメンテナンス
教育・研究機関

角度調整が微妙なので5°の角度は何枚も重ねたて調整できました。また、海での使用ですのでさびに強いSUS素材は必須でした。

1人が参考にしています
対象商品:
38155293
2016-03-07
用途:
照明器具の照射方向の調整
その他業種

購入に当たっての梱包個数が少なくて助かります。それほど使用しないので。

1人が参考にしています
対象商品:
38155311
2014-01-13
用途:
製缶品の部材
株式会社クボタ 様

全く問題なく使える。
値段も安いため、機会があればまた購入します。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4150:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする