大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
ホーマナット1種(SUS316L)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(9個)
注文コード
38155336
品番
10
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.5
厚さ(mm)
8
二面幅(mm)
17
規格
1種